窓・ドア用ミニアラーム

窓・ドア用ミニアラーム - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。
簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。
コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。

シルバー質量(g)受信機:15、送信機:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×58×20連続使用時間(分)約30使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命連続使用時:約30分間、待機時:約180日間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55005677SE19
980
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする