曜日別特売

タンゾウALキックスタンド

タンゾウALキックスタンド - ZETA
(1件のレビュー)

ローダウン車用に純正と比較して25mm短いショートタイプをメインにラインナップ 。
車高を変更したことにより車体が不安定になる状態を回避し、悪路でも安心して使用できる長さに設定。
着脱式の先端チップはオプションチップと交換することで、スタンダード車用やハイリフト車用にあわせた高さ調整が可能。鍛造製 A2014 を採用し、強度と耐久性を確保。

注意
※ 一部の車両には、ハイリフト車用・スタンダード車用の設定がございます。
※2傾きは車高によって異なります。チップの長さが合わない場合には下記のオプションチップ変換表をご覧になり、チップを交換してください。
※チップを組み付ける際には、必ずチップ取り付けボルトにネジロック剤を塗布してください。
※チップが回ってしまう不安がある場合には、シャフトとチップの接合部にも、はめ合い用の接着剤を塗布してください。
※接合部への接着については、その後のチップ交換などが難しくなるので、必要に応じて処置してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
車種
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55296019ZE56-80091本CRF250L'12-Low, CRF250LD/ELD'17-High-
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
55296028ZE56-80291本CRF250Rally'17- Low-
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
55296037ZE56-82091本KLX250'08-Low-
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
55296046ZE56-86191本WR250R Low, WR250X Std-
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
55296055ZE56-86391本セロー250'05- Low-
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
55296064ZE56-86491本セロー250'05- High-
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
55296073ZE56-86591本YZX/YZFX/WRF Low-
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
55296089ZE56-89091個-センタンチップ:30
3,000
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
55296098ZE56-89191個-センタンチップ:55
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
55296107ZE56-89291個-センタンチップ:80
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
55296116ZE56-89391個-センタンチップ:105
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55296089
2022-06-15
用途: オフロードバイクの車高下げの際にサイドスタンドの長さを調整するのに使用

ZETAのサイドスタンドの長さ調整に使用しました。円筒形のスタンドに本製品を差し込むのですが、回り止めが無いので、本製品が回ると固定用ネジが緩み脱落の可能性があります。ネジにネジ止め剤もしくは接着剤を添付して十分なトルクで締める必要があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする