ティーソフト 幅40mm

ティーソフト 幅40mm - パネフリ工業ティーソフト 幅40mm - パネフリ工業ティーソフト 幅40mm - パネフリ工業ティーソフト 幅40mm - パネフリ工業ティーソフト 幅40mm - パネフリ工業ティーソフト 幅40mm - パネフリ工業ティーソフト 幅40mm - パネフリ工業ティーソフト 幅40mm - パネフリ工業

ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。
やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。
樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。
軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。
非塩ビで環境にも配慮した製品です。

加工
化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。
ティーソフトの脚を溝にはめていきます。
入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。
R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。
材質樹脂製幅(mm)40
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55019388PLN-61183_BK1巻(40m)ブラック40
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019397PLN-61183_DM1巻(40m)マイアミダーク40
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019406PLN-61183_DP1巻(40m)プラハオーク40
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019415PLN-61183_GR1巻(40m)グレー40
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019424PLN-61183_IV1巻(40m)アイボリー40
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019433PLN-61183_LS1巻(40m)サナグブラウン40
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019449PLN-61183_MB1巻(40m)ポローニャウッド40
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019458PLN-61183_MP1巻(40m)メープル40
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019467PLN-61183_WH1巻(40m)ホワイト40
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019747PLN-61183_DM1巻(20m)マイアミダーク20
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019756PLN-61183_DP1巻(20m)プラハオーク20
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019765PLN-61183_LS1巻(20m)サナグブラウン20
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019774PLN-61183_MB1巻(20m)ポローニャウッド20
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019783PLN-61183_MP1巻(20m)メープル20
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019799PLN-61183_IV1巻(20m)アイボリー20
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019808PLN-61183_GR1巻(20m)グレー20
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019817PLN-61183_BK1巻(20m)ブラック20
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019826PLN-61183_WH1巻(20m)ホワイト20
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする