樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト)

樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト) - パネフリ工業

定番のホワイトカラーシリーズ。様々な表面材に違和感なくマッチする幅広いバリエーションを取り揃えました。
マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。
ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。
しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。
一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。
塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。
住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法】
マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。
1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする
2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる
3. 両者を貼り合わせ、圧着する
4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)
5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。
※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂製
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55023213SC40-2320-001SQ1巻(150m)231502ホワイトエンボス
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023834SC40-2820-30291巻(150m)281502ホワイト-
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023843SC40-2820-30291巻(30m)28302ホワイト-
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55023868SC40-3310-30241巻(100m)331001ベージュ-
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023877SC40-3310-30291巻(100m)331001ホワイト-
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55024577SC40-3620-30011巻(150m)361502ホワイト-
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55024586SC40-3620-30291巻(150m)361502ホワイト-
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55024595SC40-3620-30011巻(30m)36302ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55023265SC40-2320-30011巻(150m)231502ホワイト-
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023904SC40-3310-3050Q1巻(100m)331001ホワイトエンボス
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55024604SC40-3620-30291巻(30m)36302ホワイト-
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55023913SC40-3310-3051Q1巻(100m)331001ホワイトエンボス
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55024613SC40-3910-30291巻(100m)391001ホワイト-
オープン
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
55022924SC40-2310-30241巻(100m)231001ベージュ-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55024629SC40-3910-30291巻(30m)39301ホワイト-
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55022933SC40-2310-30291巻(100m)231001ホワイト-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023299SC40-2320-30051巻(150m)231502ホワイト-
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023938SC40-3310-30241巻(30m)33301ベージュ-
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55024796SC40-4510-30291巻(100m)451001ホワイト-
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023947SC40-3310-30291巻(30m)33301ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55024805SC40-4510-30291巻(30m)45301ホワイト-
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55024814SC40-4520-30011巻(150m)451502ホワイト-
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023974SC40-3310-3050Q1巻(30m)33301ホワイトエンボス
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55024839SC40-4520-30131巻(150m)451502ホワイト-
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023983SC40-3310-3051Q1巻(30m)33301ホワイトエンボス
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55024848SC40-4520-30291巻(150m)451502ホワイト-
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55024857SC40-4520-30011巻(30m)45302ホワイト-
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55023003SC40-2310-3050Q1巻(100m)231001ホワイトエンボス
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023369SC40-2320-30131巻(150m)231502ホワイト-
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023019SC40-2310-3051Q1巻(100m)231001ホワイトエンボス
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55024875SC40-4520-30131巻(30m)45302ホワイト-
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55024884SC40-4520-30291巻(30m)45302ホワイト-
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55023396SC40-2320-30191巻(150m)231502ホワイト-
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023405SC40-2320-30231巻(150m)231502ホワイト-
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023414SC40-2320-30241巻(150m)231502ベージュ-
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023423SC40-2320-30251巻(150m)231502ベージュ-
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023439SC40-2320-30271巻(150m)231502ホワイト-
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023089SC40-2310-30241巻(30m)23301ベージュ-
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55023448SC40-2320-30281巻(150m)231502ホワイト-
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023098SC40-2310-30291巻(30m)23301ホワイト-
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55023457SC40-2320-30291巻(150m)231502ホワイト-
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55023168SC40-2310-3050Q1巻(30m)23301ホワイトエンボス
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55023527SC40-2320-001SQ1巻(30m)23302ホワイトエンボス
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55023177SC40-2310-3051Q1巻(30m)23301ホワイトエンボス
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55023579SC40-2320-30011巻(30m)23302ホワイト-
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55023606SC40-2320-30051巻(30m)23302ホワイト-
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55023676SC40-2320-30131巻(30m)23302ホワイト-
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55023703SC40-2320-30191巻(30m)23302ホワイト-
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55023719SC40-2320-30231巻(30m)23302ホワイト-
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55023728SC40-2320-30241巻(30m)23302ベージュ-
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする