パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ50m

パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ50m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法(手貼りの場合)】
1.貼り付ける木口面のゴミ等を除去します。
2.ゴム系接着剤を塗布後、手につかないくらいまで乾いてから貼っていきます。
3.しっかりと圧着させます。
4.はみ出たテープはテープカッターやカッターナイフでトリミングして下さい。
5.はみ出た接着剤はトリミングカッターやn-ヘキサンで拭き取って下さい。
※ シンナー・トルエンは商品を侵す可能性がありますので、使用しないで下さい。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂製タイプ粘着なし内容量1巻(50m)
全73種類を絞り込む
色(柄)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55033869WA-001ME2150木目柄 / ライトエンボス
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033984WA-002ME2150木目柄 / ライトエンボス
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034106WA-004ME2150木目柄 / ダークエンボス
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034228WA-005ME2150木目柄 / ライトエンボス
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034359WA-006ME2150木目柄 / ライト-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034465WA-007ME2150木目柄 / ナチュラル-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034587WA-008ME2150木目柄 / ダークエンボス
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034709WA-009ME2150木目柄 / ダークエンボス
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034824WA-010ME2150木目柄 / ダークエンボス
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034946WA-40242150木目柄 / ミディアム-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035068WA-40302150木目柄 / ライト-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035183WA-40352150木目柄 / ライト-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035305WA-40422150木目柄 / ミディアム-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035427WA-40442150木目柄 / ライト-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035549WA-40462150木目柄 / ミディアム-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035664WA-40492150木目柄 / ナチュラル-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035786WA-40502150木目柄 / ナチュラル-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035908WA-40522150木目柄 / ナチュラル-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036023WA-40602150木目柄 / ライト-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036145WA-40612150木目柄 / ライト-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036267WA-40622150木目柄 / ナチュラル-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036389WA-40632150木目柄 / ナチュラル-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036504WA-40662150木目柄 / ナチュラル-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036626WA-40712150木目柄 / ミディアム-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036748WA-40722150木目柄 / ナチュラル-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036863WA-40752150木目柄 / ライト-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036985WA-40762150木目柄 / ダーク-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037107WA-40772150木目柄 / ナチュラル-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037229WA-40892150木目柄 / ナチュラル-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037344WA-40952150木目柄 / ナチュラル-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037466WA-40982150木目柄 / ナチュラル-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037588WA-41102150木目柄 / ライト-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037703WA-41132150木目柄 / ナチュラル-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037825WA-41342150木目柄 / ライト-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037947WA-41452150木目柄 / ミディアム-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038069WA-41462150木目柄 / ナチュラル-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038184WA-41472150木目柄 / ライト-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038306WA-41492150木目柄 / ライト-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038428WA-41502150木目柄 / ライト-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038543WA-41532150木目柄 / ダーク-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038665WA-41902150木目柄 / ナチュラル-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038787WA-42622150木目柄 / ダーク-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038909WA-42632150木目柄 / ダーク-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039024WA-42642150木目柄 / ナチュラル-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039146WA-42652150木目柄 / ミディアム-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039268WA-42662150木目柄 / ミディアム-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039383WA-42672150木目柄 / ダーク-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039505WA-42682150木目柄 / ダーク-
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039627WA-4269FE2150木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039749WA-4270FE2150木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする