天然ゴム手袋 粉付

天然ゴム手袋 粉付 モノタロウ
(81件のレビュー)

フィット感抜群の天然ゴム手袋です。
粉付きで着脱がスムーズです。
食品衛生法適合商品です。

用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。 内容量1箱(100枚)
化学物質安全性参考資料: (0.5MB)
注意
※体質によっては、天然ゴム由来のかゆみ水溶性タンパクによるかゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。。異常を感じたらご使用をおやめください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨張したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避け、涼しいところに保管してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
厚さ(mm)
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55049506 - S 約24 約7.9 8.4 16.8 天然ゴム ナチュラル 0.1 食品衛生法適合 粉付 エンボスなし 100
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
55049515 - M 約24 約8.3 9.4 18.8 天然ゴム ナチュラル 0.1 食品衛生法適合 粉付 エンボスなし 100
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
55049524 - L 約24 約8.4 10.5 21 天然ゴム ナチュラル 0.1 食品衛生法適合 粉付 エンボスなし 100
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55049506 - 15012955 - - 天然ゴム手袋 粉付 モノタロウ 15012955 天然ゴム手袋 粉付 モノタロウ 1箱(100枚) 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55049515 - 15012964 - - 天然ゴム手袋 粉付 モノタロウ 15012964 天然ゴム手袋 粉付 モノタロウ 1箱(100枚) 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55049524 - 15012980 - - 天然ゴム手袋 粉付 モノタロウ 15012980 天然ゴム手袋 粉付 モノタロウ 1箱(100枚) 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55049506
2024-07-01
用途:
掃除など
サービス業

適度な厚さが丈夫な便利手袋です。安いので気にせず使えてとても便利です。

対象商品:
55049515
2024-06-03
用途:
食品加工

安価で使いやすくとてもコスパのよい商品です。取扱い終了となってしまいましたがモノタロウブランドの代替品があるので問題なさそうです。ただ昔に比べるとずいぶん高くなってしまいました。

対象商品:
55049515
2024-05-29
用途:
バイクのメンテ
運輸・通信業

油汚れが手につくとなかなか落ちなくなってしまうので、こちらをいつも使用しています。
粉がまぶしてあるので脱着しやすくて使いやすいです。

対象商品:
55049506
2023-10-17
用途:
ハウスクリーニング時に

いつも購入しています。
前より値上げしましたが、それでも他店より安く、ハウスクリーニング時に気兼ねなく使えます。

対象商品:
55049515
2023-10-07
用途:
樹木の剪定
農・林・水産業

松の剪定からサツキの刈込まで滑らないので使いやすい(棘物は苦手) 慣れれば2時間持たせることができる。繊細なタッチを気にする方はワンランク小さめのサイズのモノタロウオリジナルがおすすめです。

対象商品:
55049506
2023-07-20
用途:
塗装&樹脂&汚れ作業等

数回のモデルチェンジ?を感じつつも長年使っています。率直な感想は「初期の方が品質が安定していて使いやすく安価で、コストパフォーマンス最高!!」だったかと。。。感じています。使用していて破れるのではなく、装着しようとして破れる事もシバシバ。イボの様なゴムの固まりがあったっり。ご時世とは言え価格もかなり高くなってしまったので残念。。。

対象商品:
55049506
2023-10-29
用途:
簡単な野菜の洗い物時に使用
農・林・水産業

違和感なく脱着が出来て十分なお気に入り商品として使用しています。今まで「天然ゴム」商品を使用していなかったが、思ったより以上に強度があり大変助かっています。

対象商品:
55049506
2023-08-25
用途:
介護現場
医療・福祉・介護関連業

手指にフィットしてとても使いやすく気に入っています。今回は3度目のリピート。在庫限りとなる様でとても残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする