バリアフリー アルミ+樹脂製コーナー保護材 やわらコーナー 66-5242
衝撃から人や物をやわらかい仕上りでしっかりガードします。コーナー角もベースのアルミでしっかりガードします。
用途学校、幼稚園、ホテル、レストラン、ショッピングセンター、病院、老人福祉施設などの室内通路部分に最適です。
長さ(m)2
付属品やわらコーナー専用キャップ1組(2ヶ)付
材質表面:樹脂製 ベース:アルミ製(A6063S-T5)
仕上ステンレスカラー
穴の有無穴無
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。