ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
仮止め釘
(1件のレビュー)
材質
スチール
表面処理
三価ユニクロ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
規格
番手
アズワン品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55128904
10174892
1袋(165本)
22
K1
21
65-1932-70
0.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
55128913
10174894
1袋(90本)
20
k-2
20
65-1932-71
0.9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
55128929
10175400
1袋(80本)
30
K1-L
20
65-1932-79
0.9
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください