Cat5E対応 UTPパッチコード 撚線 568B結線

Cat5E対応 UTPパッチコード 撚線 568B結線 サンテレホン

撚線タイプのため、取扱いが容易。機器間の接続等にご利用ください。

お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55139298 PNUTP-PC-C5e-2m-LB 1本(2m) LB(ライトブルー) 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139307 PNUTP-PC-C5e-3m-LB 1本(3m) LB(ライトブルー) 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139316 PNUTP-PC-C5e-5m-LB 1本(5m) LB(ライトブルー) 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139325 PNUTP-PC-C5e-2m-青 1本(2m) 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139334 PNUTP-PC-C5e-3m-青 1本(3m) 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139343 PNUTP-PC-C5e-5m-青 1本(5m) 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139359 PNUTP-PC-C5e-2m-灰 1本(2m) 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139368 PNUTP-PC-C5e-3m-灰 1本(3m) 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139377 PNUTP-PC-C5e-5m-灰 1本(5m) 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139386 PNUTP-PC-C5e-2m-白 1本(2m) 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139395 PNUTP-PC-C5e-3m-白 1本(3m) 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139404 PNUTP-PC-C5e-5m-白 1本(5m) 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139413 PNUTP-PC-C5e-2m-黄 1本(2m) 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139429 PNUTP-PC-C5e-3m-黄 1本(3m) 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139438 PNUTP-PC-C5e-5m-黄 1本(5m) 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139447 PNUTP-PC-C5e-2m-緑 1本(2m) 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139456 PNUTP-PC-C5e-3m-緑 1本(3m) 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139465 PNUTP-PC-C5e-5m-緑 1本(5m) 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139474 PNUTP-PC-C5e-2m-赤 1本(2m) 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139483 PNUTP-PC-C5e-3m-赤 1本(3m) 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139499 PNUTP-PC-C5e-5m-赤 1本(5m) 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139508 PNUTP-PC-C5e-2m-橙 1本(2m) 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139517 PNUTP-PC-C5e-3m-橙 1本(3m) 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139526 PNUTP-PC-C5e-5m-橙 1本(5m) 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139535 PNUTP-PC-C5e-1m-LB 1本(1m) LB(ライトブルー) 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139544 PNUTP-PC-C5e-1m-青 1本(1m) 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139553 PNUTP-PC-C5e-1m-灰 1本(1m) 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139569 PNUTP-PC-C5e-1m-白 1本(1m) 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139578 PNUTP-PC-C5e-1m-黄 1本(1m) 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139587 PNUTP-PC-C5e-1m-緑 1本(1m) 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139596 PNUTP-PC-C5e-1m-赤 1本(1m) 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
55139605 PNUTP-PC-C5e-1m-橙 1本(1m) 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする