船舶商事
樹脂製船用電線貫通金物
舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です
金属性に比べて軽いです
PBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております
材質
PBT樹脂
色
グレー
ガスケット
合成ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55291374
PM-15
0.04
Φ7~11
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
55291383
PM-20
0.06
Φ9~15
オープン
¥
659
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291399
PM-25
0.1
Φ12~20
オープン
¥
819
¥
659
アウトレット
¥
725
(税込)
当日出荷
残り5点です
55291408
PM-30
0.15
Φ20~26
オープン
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291417
PM-35/40
0.21
Φ26~34
オープン
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291426
PM-45/50
0.29
Φ34~44
オープン
¥
2,898
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55291435
PM-55/60
0.5
Φ44~56
オープン
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください