曜日別特売

UVC除菌ボックス

UVC除菌ボックス - チコニア

スマホや小物をクリーンに!
ワンタッチで簡単!
UVC除菌で清潔習慣!
スマホやマスクなど、水和え愛が不可能なものもボックス内に入れるだけで除菌ができる!
ワイヤレス充電対応
置くだけで充電できる
ワイヤレスチャージ機能搭載
除菌しながら、スマホを充電できる!
除菌と同時にアロマディフューザーとして使用できる!

仕様99.9%除菌付属品Type-Cケーブル、クロス、スポイト、取扱説明書(日本語)寸法(mm)211×126×66出力(W)ワイヤレス:最大10電源(V)DC5.0/2.0A 9.0/2.0A電力(W)UV除菌:最大5内寸(mm)199×104×36紫外線波長(nm)253.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55297963CKV019pro+
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ckv019pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする