モノタロウ

フードキャップ フルタイプ

フードキャップ フルタイプ - モノタロウフードキャップ フルタイプ - モノタロウフードキャップ フルタイプ - モノタロウフードキャップ フルタイプ - モノタロウフードキャップ フルタイプ - モノタロウ
(1件のレビュー)

毛髪などの混入防止用キャップです。
面ファスナー留めなので着脱しやすい仕様になっています。
メガネを外側に掛けれるように面ファスナー付きスリットを両サイドに付けています。

用途毛髪などの混入防止を必要とする環境材質ポリエステルサイズフリータイプツバ付き内容量1枚
注意
※用途以外のご使用はしないでください。
※ご使用の際はインナーキャップなどを併用することをお奨めします。
※火の近くでは使用しないでください。
※頭皮などに異常が見られる場合は、ただちに着用をやめ、専門の医師に相談してください。
※マスクは付属しておりません(別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55323897-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55323897
2023-11-21
用途: 荷造り
有限会社ワカホ農・林・水産業

今まで使用していた物と比べて軽くて良いと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする