曜日別特売

バッテリー刈払機(両手ハンドル BBC250PW)

バッテリー刈払機(両手ハンドル BBC250PW) - ゼノア

ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。
正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。
エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。
バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。

質量(kg)
3.4(バッテリー除く)
モータータイプ
BLDC(ブラシレス)36V
ハンドル形状
両手
太さ(mm)
ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm
刃径(inch)
10”チップソー(255×40P)
内容量
1台
注意
バッテリーと充電器はセットされておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303369BBC250PW
¥52,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55303369BBC250PW84727258967685102BBC250PW バッテリー刈払機(両手ハンドル BBC250PW) ゼノア 84727258バッテリー刈払機(両手ハンドル BBC250PW)ゼノア1台
¥49,980
税込¥54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする