バッテリー刈払機(ループハンドル BTR250PL)
ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。
正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。
エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。
バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
- 質量(kg)
- 2.9(バッテリー除く)
- モータータイプ
- BLDC(ブラシレス)36V
- ハンドル形状
- ループ
- 太さ(mm)
- ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm
- 刃径(inch)
- 10”チップソー(255×40P)
- 内容量
- 1台
注意
バッテリーと充電器はセットされておりません。刈払機 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55303378 | BTR250PL | 84727267 | 967685202 | ![]() | バッテリー刈払機(ループハンドル BTR250PL) | ゼノア | 1台 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |




















