曜日別特売

7.2Vバッテリーパック

7.2Vバッテリーパック - EARTH MAN
(2件のレビュー)

7.2V専用バッテリー

用途
EARTH MANドリル&ドライバーにご使用いただけます
電圧(V)
7.2
バッテリー容量(Ah)
1.3
充電池タイプ
ニカド電池
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55307203BP-7202
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55307203
2021-05-31
用途: 予備用として
アロウライフ企画 様(その他業種)

アースマンのドリルを頂いて重宝しているがバッテリーの充電時間がもったいなく2個目を購入。便利になった

対象商品 : 55307203
2020-10-08
用途: コードレス掃除機の電池パックのセルの入れ替え
その他業種

以前入れ替えに使ったM&M製の電池パックは10セル入りで1,990円だったが取り扱い終了。今回のEARTH MANのは6セルで1,990円。実質値上がり。M&Mのは寿命が短かった様に感じる。EARTH MANのはこれから評価。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする