キーボード
ケース部分がマグネットで着脱可能な10.2インチiPad専用Bluetoothキーボード
タッチパッドを搭載しておりカーソル操作が可能です
10.2インチiPad専用設計なのでiPadに完全にフィットします。
ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載
サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き
- 用途
- 2019年版10.2インチiPad専用ケース付Bluetoothキーボード。タッチパッド内蔵タイプ。
- 付属品
- 充電ケーブル
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 586
- 対応OS
- iPadOS 13
- 接続方式
- ワイヤレス
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 254×188×20
- 対応機種
- iPad10.2インチ(2019モデル)
- 連続使用時間(時間)
- 35
- 通信方式
- Bluetooth 3.0
- キー数
- 80
- キー配列
- 英語80キー
- 使用電池
- リチウムイオン電池内蔵
- キー方式
- パンタグラフ
- キーストローク(mm)
- 1.2±0.2
- 充電時間(時間)
- 2
- キーピッチ(mm)
- 17
- 適合メーカー
- Apple
- 通信距離(m)
- 最大約10
- 内容量
- 1個
取扱説明書:取扱説明書/組立説明書
商品説明動画
ワイヤレスキーボード の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07






















