USB-HDMIカメラアダプタ

USB-HDMIカメラアダプタ - サンワサプライ

HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。
UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続 すれば、WEBカメラとして使うことができます。
高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・ 縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。
パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。
ゲーム機と接続すれば、ゲームのプレイ映像を取り込みできます。
機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。
Winodos、macOS両方に対応します。

用途HDMI出力映像をパソコンへ取り込むことができるキャプチャーアダプタ。UVC(USB Video Class)に対応し、ビデオカメラや一眼レフなどをZOOMやMicrosoft Teamsなどで使用可能。付属品USBケーブル(USB A-USB 3.2 Gen1(USB 3.1/3.0)マイクロB)、USB A-USB Type-C変換アダプタ、取扱説明書ブラック質量(g)24使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)3電源USBバスパワーケーブル長(m)0.3コネクタ形状ビデオ入力/HDMI端子/パソコン接続端子/USB 3.2 Gen1(USB 3.1/3.0)マイクロBコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×37×10電源電圧(V)DC5対応フォーマット(ビデオ)YUY2、MJPEG、(オーディオ)PCM使用環境湿度(%)20~80インターフェイスUSB仕様Ver.3.2 Gen1準拠(USB3.1 Gen1/3.0)対応解像度3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)内容量1個
注意
※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。
※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。
※コピーガードのかかった映像は表示できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314377USB-CVHDUVC1
27,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55314377USB-CVHDUVC160894926USB-CVHDUVC2USB-CVHDUVC1 カメラアダプタ サンワサプライ 60894926カメラアダプタサンワサプライ1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする