USB-HDMIカメラアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55314377 品番USB-CVHDUVC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000

HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。
UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続 すれば、WEBカメラとして使うことができます。
高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・ 縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。
パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。
ゲーム機と接続すれば、ゲームのプレイ映像を取り込みできます。
機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。
Winodos、macOS両方に対応します。

用途HDMI出力映像をパソコンへ取り込むことができるキャプチャーアダプタ。UVC(USB Video Class)に対応し、ビデオカメラや一眼レフなどをZOOMやMicrosoft Teamsなどで使用可能。 付属品USBケーブル(USB A-USB 3.2 Gen1(USB 3.1/3.0)マイクロB)、USB A-USB Type-C変換アダプタ、取扱説明書 ブラック 質量(g)24 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)3 電源USBバスパワー ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状ビデオ入力/HDMI端子/パソコン接続端子/USB 3.2 Gen1(USB 3.1/3.0)マイクロBコネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×37×10 電源電圧(V)DC5 対応フォーマット(ビデオ)YUY2、MJPEG、(オーディオ)PCM 使用環境湿度(%)20〜80 インターフェイスUSB仕様Ver.3.2 Gen1準拠(USB3.1 Gen1/3.0) 対応解像度3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)
注意
※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。
※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。
※コピーガードのかかった映像は表示できません。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55314377 USB-CVHDUVC1 60894926 USB-CVHDUVC2 カメラアダプタ サンワサプライ カメラアダプタ サンワサプライ 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする