A4 硬質カードケース 10枚パック

A4 硬質カードケース 10枚パック - コクヨ
(1件のレビュー)

再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプの硬質カードケース10枚パックです。
丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。

サイズA4質量(g)826寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×1×312グリーン購入法適合内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5532287499Kクケ-3014NX10
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55322874
2024-09-09
用途: 書類掲示用

見ながら作業する書類を掲示する為に使用しています。変更があった際は中身の書類の訂正をして掲示できるので、長期的に使用できるのでコスパが良いと思います。
新たに作成する際は枚数を使用するので、10枚セットはちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする