カラーマーカー プロパスウィンドウ

カラーマーカー プロパスウィンドウ - uni(三菱鉛筆)カラーマーカー プロパスウィンドウ - uni(三菱鉛筆)カラーマーカー プロパスウィンドウ - uni(三菱鉛筆)カラーマーカー プロパスウィンドウ - uni(三菱鉛筆)カラーマーカー プロパスウィンドウ - uni(三菱鉛筆)カラーマーカー プロパスウィンドウ - uni(三菱鉛筆)カラーマーカー プロパスウィンドウ - uni(三菱鉛筆)カラーマーカー プロパスウィンドウ - uni(三菱鉛筆)

ペン先に窓がある、はみ出し知らずの蛍光ペン 『プロパス・ウインドウ』シリーズから、 文字書きに適した極細ペン芯を採用したツインタイプ 濃淡の異なる多彩な15色のカラーマーカーが誕生しました。濃淡の異なる3種(発色の良いベーシックカラー、柔らかく優しい色のライトカラー、穏やかで落ち着いた色のスモークカラー)をそれぞれ5色ずつ全15色を展開いたします。従来の『プロパス・ウインドウ』シリーズを含め、同じ系統色も色相が異なるため、色の好みや蛍光の有無、用途に応じて使い分けをしていただけます。

タイプツイン線幅(mm)0.4/4.0色数5商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字/太字内容量1個(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55329673PUS103T5Cレッド・ピンク・グリーン・ブルー・ブラック
500
399
439(税込)
当日出荷
55329689PUS103T5C2ライトピンク・ライトイエロー・ライトグリーン・ライトブルー・ライトバイオレット
500
399
439(税込)
当日出荷
55329698PUS103T5C3スモークレッド・スモークオレンジ・スモークグリーン・スモークブルー・スモークグレー
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする