ステンレス鋼製折りたたみ棚受
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。
閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。
オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。
EB-303型は、EB-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
ヒンジは不要です。
ブラック色が新しく加わりました。
付属品
EB-200、EB-200-BL:
十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各2本
EB-303、EB-303-BL、EB-317、EB-317-BL:
十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
内容量1本
十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各2本
EB-303、EB-303-BL、EB-317、EB-317-BL:
十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本
注意
2本使いでご使用ください。棚幅は1,300 mm以下にしてください。指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。
EB-303、EB-303-BL、EB-317、EB-317-BL取付時にはロングドライバーをご使用ください。
解除レバーが棚板側になるよう取り付けてください。
耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。
棚受 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55497235 | EB-317 | 05341099 | EBN-317-SL |
![]() |
ステンレス 折りたたみ棚受 | スガツネ工業 | 1本 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
55497244 | EB-303 | 05341081 | EBN-303-SL |
![]() |
ステンレス 折りたたみ棚受 | スガツネ工業 | 1本 | ¥9,898 税込¥10,888 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
55497253 | EB-200 | 05341056 | EBN-200-SL |
![]() |
ステンレス 折りたたみ棚受 | スガツネ工業 | 1本 | ¥7,898 税込¥8,688 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |