ジップチェーンアクチュエーター

ジップチェーンアクチュエーター 椿本チエイン

駆動部タイプなし サイズ45 仕様据付:押上/水平 許容トルク(N・m)116.6 許容荷重(N)OHL:2065 最大速度(mm/sec)推力方向:500、入力軸回転:125 移動量(mm/回転)240 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
慣性モーメント(×10-3kg・m2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55519879 ZCA45N100EL 1000 入力軸標準 10.9
480,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55519888 ZCA45N100ER 1000 入力軸逆方向 10.9
480,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55519897 ZCA45N100ET 1000 入力両軸 10.9
532,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55519906 ZCA45N150EL 1500 入力軸標準 15.1
539,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55519915 ZCA45N150ER 1500 入力軸逆方向 15.1
539,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55519924 ZCA45N150ET 1500 入力両軸 15.1
591,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55519933 ZCA45N200EL 2000 入力軸標準 19.6
588,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55519949 ZCA45N200ER 2000 入力軸逆方向 19.6
588,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55519958 ZCA45N200ET 2000 入力両軸 19.6
639,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする