曜日別特売

マヨネーズ(スティックパック)

マヨネーズ(スティックパック) - キユーピー
(1件のレビュー)

お弁当などに携帯に便利なスティックタイプです。

寸法(mm)
111×20×200
質量(g)
129.5
保存方法
常温
賞味期限
210日
カロリー(kcal)
1本(12g)当たり82kcal
原材料
食用植物油脂(国内製造)、卵黄、醸造酢、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸)、香辛料抽出物、(一部に卵・大豆・りんごを含む)
内容量
1箱(10本×10袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55571234-
¥2,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55571234
2021-10-31
用途: お弁当
教育・研究機関

サイズもちょうどいいし、自分で詰めるよりも衛生的で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする