曜日別特売

ニップン アマニ油入りドレ和風旨たまねぎ 150ml x12

ニップン アマニ油入りドレ和風旨たまねぎ 150ml x12 - ニップン

こくが自慢のアマニ油を使用したおいしいドレッシングで、オメガ3が手軽に摂れます。たまねぎの旨みがあふれるおいしさ。栄養成分表示:大さじ約1杯(15g)あたりα-リノレン酸1.1g

保存環境
常温
内容量
1セット(12個)
注意
※表示画像はイメージであり実物とは色味が異なる場合がございます。
※パッケージデザイン・規格等は予告なしに変更される場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057244814902170186743
¥4,398
¥4,750(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥790/税込¥869

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする