キユーピー
シーザーサラダドレッシング
パルメザンチーズの香りと食感をいかし、黒こしょうで仕上げました。
寸法(mm)
55×55×155
質量(g)
218
保存方法
常温
カロリー(kcal)
大さじ約1杯(15g)当たり68kcal
原材料
食用植物油脂(国内製造)、チーズ、砂糖、醸造酢、食塩、チーズ加工品、にんにく加工品、濃縮レモン果汁、卵黄、香辛料、酵母エキス、酵母エキスパウダー、香味食用油、アンチョビーソース、卵たん白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物、(一部に卵・乳成分・大豆・りんごを含む)
内容量
1箱(180mL×12本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55571259
-
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください