キユーピー
マヨネーズ
一度に3本の線がかける!かけて楽しい3つ穴キャップ!
寸法(mm)
76.4×54×197
質量(g)
372
保存方法
常温
カロリー(kcal)
大さじ約1杯(15g)当たり 100kcal
原材料
食用植物油脂(国内製造)、卵黄、醸造酢、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸)、香辛料抽出物、(一部に卵・大豆・りんごを含む)
内容量
1箱(350g×20本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55571286
-
¥
8,580
¥
7,998
¥
8,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください