曜日別特売

テイスティドレッシング 和風 香味たまねぎ

テイスティドレッシング 和風 香味たまねぎ - キユーピー

炒めた玉ねぎの風味とたまり醤油で味わい深く仕上げました。

寸法(mm)58×58×165質量(g)252保存方法常温カロリー(kcal)大さじ約1杯(15g)当たり 58kcal原材料食用植物油脂(国内製造)、たまねぎ酢漬、砂糖、しょうゆ、オリーブ酢漬、食塩、醸造酢、香味食用油、ソテーオニオンペースト、乾燥たまねぎ、乾燥ピーマン、オニオンエキスパウダー、香辛料/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、グルコン酸鉄、(一部に小麦・大豆・りんごを含む)内容量1箱(210mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55571338-
8,064
7,998
8,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする