キユーピー
テイスティドレッシング 黒酢たまねぎ
玉ねぎの甘みと大麦黒酢の芳醇な香りをいかし、味わい深く仕上げました
寸法(mm)
58×58×165
質量(g)
267
保存方法
常温
カロリー(kcal)
大さじ約1杯(15g)当たり 33kcal
原材料
たまねぎ酢漬(国内製造)、食用植物油脂、醸造酢(大麦黒酢)、しょうゆ、砂糖、米発酵調味料、オニオンエキス、食塩、乾燥たまねぎ、マスタード、オニオンエキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、香辛料抽出物、酸味料、(一部に小麦・大豆・りんごを含む)
内容量
1箱(210mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55571347
-
¥
8,064
¥
7,998
¥
8,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください