日刊工業新聞社
トコトンやさしい化粧品の本 第2版
皮膚の機能・構造、化粧品の構造、安全性や環境問題にも触れシワ改善などの最新情報を盛り込む。化粧品についてやさしく解説する
分類
専門
判型
A5
ページ数
160
ジャンル
経営
著者名
福井寛
初版年月
2020/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55572284
9784526080340
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください