曜日別特売

お掃除スクレーパーサッシ溝6.5mm用 先端3点セット

お掃除スクレーパーサッシ溝6.5mm用 先端3点セット - 土牛お掃除スクレーパーサッシ溝6.5mm用 先端3点セット - 土牛
(1件のレビュー)

土牛 お掃除スクレーパー サッシ溝4.5mm用 先端部品3点セットです。
こちらの樹脂部品を取り付けることにより、サッシ溝の掃除の際に傷をつけにくくなります。

用途土牛 お掃除スクレーパー サッシ溝6.5mm用 専用部品。セット内容先端3点セット全長(mm)約55繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5557925703790
800
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

お掃除スクレーパー(サッシ溝6 5mm用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55579257
2022-07-15
用途: 冊子や、、ヘラとしてつかう。
生前・遺品整理福籠サービス業

残念ながらきちんとはいるものが殆どないから、使いづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする