曜日別特売

BTパワーストレッチEVOロングパンツ

BTパワーストレッチEVOロングパンツ - おたふく手袋BTパワーストレッチEVOロングパンツ - おたふく手袋

耐久繊維コーデュラ + ライクラを採用したBODY TOHGHNESS 史上最高レベルの冷感・速乾・消臭のパワーアップモデル。

用途ワーキング、スポーツ、アウトドア材質本体:ナイロン85%・ポリウレタン15%、ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30%ブラック機能冷感・速乾・消臭色番11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55584884JW-732S155~16568~76
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
55584893JW-732M165~17576~84
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
55584927JW-7323L175~18598~108
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
55584909JW-732L175~18584~94
オープン
取扱い終了
返品不可
55584918JW-732LL175~18594~104
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする