汎用 アルミハンドルバー(Lo) 7/8インチ ゴールド

汎用 アルミハンドルバー(Lo) 7/8インチ ゴールド - MAD MAX(マッドマックス)

汎用タイプのアルミ製ハンドルバー。
工夫次第で幅広い車種への取り付けが可能です。
適合につきましてはサイズにてご判断下さい。
ハンドル径:22.2mm・ハンドル幅:700mm・ハンドル高さ:85mm・クランプ取り付け幅:90mm・ハンドル手前側への引き:110mm

内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55591473H31-6193G
4,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする