オリエンタルモーター
WKシリーズ ブラシレスモーター
出力(W)
25
使用温度範囲(℃)
-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)
シリーズ
WK
モーター
インダクションモーター
使用湿度範囲
85%以下(結露なきこと)
耐熱クラス
130(B)
取付角寸法(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電源電圧(V)
保護等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55692106
4IK25GN-AWT2SJ
端子箱付
単相100
IP54
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55692115
4IK25GN-AWSU
リード線
単相100/115
IP20
¥
8,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55692124
4IK25GN-AWSJ
リード線
単相100
IP20
¥
8,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください