曜日別特売

K2シリーズ ACモーター

K2シリーズ ACモーター - オリエンタルモーター
極数4シリーズK2モーターインダクションモーター取付角寸法(mm)90内容量1個
全330種類を絞り込む
出力(W)
電源電圧(V)
330種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(W)
減速比
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557278495IK90KJC90-単相200
15,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
557279985IK90KJA90-単相100
14,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
557283235IK60KJC60-単相200
13,600
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
557284795IK60KJA60-単相100
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
557296875IK40KJC40-単相200
10,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
557298365IK40KJA40-単相100
9,700
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
557276665IK90UCT2-3903単相220/230(60Hz)
24,750
取扱い終了
返品不可
557276755IK90UC-3903単相220/230(60Hz)
22,900
取扱い終了
返品不可
557276845IK90UAT2-3903単相110/115
24,350
取扱い終了
返品不可
557276935IK90UA-3903単相110/115
22,500
取扱い終了
返品不可
557277095IK90KJC-5L50B9050単相200
29,650
取扱い終了
返品不可
557277185IK90KJC-5L30B9030単相200
29,650
取扱い終了
返品不可
557277275IK90KJC-5L20B9020単相200
29,650
取扱い終了
返品不可
557277365IK90KJC-5L200B90200単相200
30,850
取扱い終了
返品不可
557277455IK90KJC-5L15B9015単相200
29,650
取扱い終了
返品不可
557277545IK90KJC-5L10B9010単相200
29,650
取扱い終了
返品不可
557277635IK90KJC-5L100B90100単相200
30,850
取扱い終了
返品不可
557277795IK90KJC-5H50B9050単相200
32,400
取扱い終了
返品不可
557277885IK90KJC-5H30B9030単相200
32,400
取扱い終了
返品不可
557277975IK90KJC-5H20B9020単相200
32,400
取扱い終了
返品不可
557278065IK90KJC-5H200B90200単相200
34,750
取扱い終了
返品不可
557278155IK90KJC-5H15B9015単相200
32,400
取扱い終了
返品不可
557278245IK90KJC-5H10B9010単相200
32,400
取扱い終了
返品不可
557278335IK90KJC-5H100B90100単相200
34,750
取扱い終了
返品不可
557278585IK90KJA-5L50B9050単相100
29,250
取扱い終了
返品不可
557278675IK90KJA-5L30B9030単相100
29,250
取扱い終了
返品不可
557278765IK90KJA-5L20B9020単相100
29,250
取扱い終了
返品不可
557278855IK90KJA-5L200B90200単相100
30,450
取扱い終了
返品不可
557278945IK90KJA-5L15B9015単相100
29,250
取扱い終了
返品不可
557279035IK90KJA-5L10B9010単相100
29,250
取扱い終了
返品不可
557279195IK90KJA-5L100B90100単相100
30,450
取扱い終了
返品不可
557279285IK90KJA-5H50B9050単相100
32,000
取扱い終了
返品不可
557279375IK90KJA-5H30B9030単相100
32,000
取扱い終了
返品不可
557279465IK90KJA-5H20B9020単相100
32,000
取扱い終了
返品不可
557279555IK90KJA-5H200B90200単相100
34,350
取扱い終了
返品不可
557279645IK90KJA-5H15B9015単相100
32,000
取扱い終了
返品不可
557279735IK90KJA-5H10B9010単相100
32,000
取扱い終了
返品不可
557279895IK90KJA-5H100B90100単相100
34,350
取扱い終了
返品不可
557280075IK90KC90-単相200
13,600
取扱い終了
返品不可
557280165IK90KA90-単相100
13,200
取扱い終了
返品不可
557280255IK90JST2-3903三相200/220/230
25,400
取扱い終了
返品不可
557280345IK90JST2-2902三相200/220/230
25,400
取扱い終了
返品不可
557280435IK90JCT2-3903単相200
24,450
取扱い終了
返品不可
557280595IK90JC-3903単相200
22,600
取扱い終了
返品不可
557280685IK90JAT2-3903単相100
24,050
取扱い終了
返品不可
557280775IK90JA-3903単相100
22,200
取扱い終了
返品不可
557280865IK90GCT2-3903単相220/230(50Hz)
24,750
取扱い終了
返品不可
557280955IK90GC-3903単相220/230(50Hz)
22,900
取扱い終了
返品不可
557281045IK60UCT2-3603単相220/230(60Hz)
22,300
取扱い終了
返品不可
557281135IK60UCT2-2602単相220/230(60Hz)
22,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする