曜日別特売

K2シリーズ ACモーター

K2シリーズ ACモーター - オリエンタルモーター
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)80内容量1個
全375種類を絞り込む
電源電圧(V)
375種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(W)
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557337564RK25GV-UAT225単相110/115
10,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
557337744RK25GV-UA25単相110/115
8,500
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
557337834RK25GV-JCT225単相200
10,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
557337994RK25GV-JCM25単相200
18,900
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
557338084RK25GV-JC25単相200
8,500
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
557338174RK25GV-JAT225単相100
10,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
557338264RK25GV-JAM25単相100
18,400
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
557338354RK25GV-JA25単相100
8,200
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
557345964RK25A-UAT225単相110/115
10,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
557346144RK25A-UA25単相110/115
8,500
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
557346234RK25A-JCT225単相200
10,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
557346394RK25A-JCM25単相200
18,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
557346484RK25A-JC25単相200
8,500
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
557346574RK25A-JAT225単相100
10,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
557346664RK25A-JAM25単相100
18,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
557346754RK25A-JA25単相100
8,200
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
557309654RK25UCT2-9025単相220/230(60Hz)
16,700
取扱い終了
返品不可
557309744RK25UCT2-925単相220/230(60Hz)
15,400
取扱い終了
返品不可
557309834RK25UCT2-7525単相220/230(60Hz)
16,700
取扱い終了
返品不可
557309994RK25UCT2-7.525単相220/230(60Hz)
15,400
取扱い終了
返品不可
557310084RK25UCT2-6025単相220/230(60Hz)
16,700
取扱い終了
返品不可
557310174RK25UCT2-625単相220/230(60Hz)
15,400
取扱い終了
返品不可
557310264RK25UCT2-5025単相220/230(60Hz)
16,700
取扱い終了
返品不可
557310354RK25UCT2-525単相220/230(60Hz)
15,400
取扱い終了
返品不可
557310444RK25UCT2-36025単相220/230(60Hz)
19,700
取扱い終了
返品不可
557310534RK25UCT2-3625単相220/230(60Hz)
16,000
取扱い終了
返品不可
557310694RK25UCT2-30025単相220/230(60Hz)
19,700
取扱い終了
返品不可
557310784RK25UCT2-3025単相220/230(60Hz)
16,000
取扱い終了
返品不可
557310874RK25UCT2-325単相220/230(60Hz)
15,700
取扱い終了
返品不可
557310964RK25UCT2-25025単相220/230(60Hz)
19,700
取扱い終了
返品不可
557311054RK25UCT2-2525単相220/230(60Hz)
16,000
取扱い終了
返品不可
557311144RK25UCT2-225単相220/230(60Hz)
15,700
取扱い終了
返品不可
557311234RK25UCT2-18025単相220/230(60Hz)
16,700
取扱い終了
返品不可
557311394RK25UCT2-1825単相220/230(60Hz)
15,400
取扱い終了
返品不可
557311484RK25UCT2-15025単相220/230(60Hz)
16,700
取扱い終了
返品不可
557311574RK25UCT2-1525単相220/230(60Hz)
15,400
取扱い終了
返品不可
557311664RK25UCT2-12025単相220/230(60Hz)
16,700
取扱い終了
返品不可
557311754RK25UCT2-12.525単相220/230(60Hz)
15,400
取扱い終了
返品不可
557311844RK25UCT2-10025単相220/230(60Hz)
16,700
取扱い終了
返品不可
557311934RK25UCM-9025単相220/230(60Hz)
23,350
取扱い終了
返品不可
557312094RK25UCM-925単相220/230(60Hz)
22,050
取扱い終了
返品不可
557312184RK25UCM-7525単相220/230(60Hz)
23,350
取扱い終了
返品不可
557312274RK25UCM-7.525単相220/230(60Hz)
22,050
取扱い終了
返品不可
557312364RK25UCM-6025単相220/230(60Hz)
23,350
取扱い終了
返品不可
557312454RK25UCM-625単相220/230(60Hz)
22,050
取扱い終了
返品不可
557312544RK25UCM-5025単相220/230(60Hz)
23,350
取扱い終了
返品不可
557312634RK25UCM-525単相220/230(60Hz)
22,050
取扱い終了
返品不可
557312794RK25UCM-36025単相220/230(60Hz)
26,350
取扱い終了
返品不可
557312884RK25UCM-3625単相220/230(60Hz)
22,650
取扱い終了
返品不可
557312974RK25UCM-30025単相220/230(60Hz)
26,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする