曜日別特売

K2シリーズ ACモーター

K2シリーズ ACモーター - オリエンタルモーター
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)60内容量1個
全250種類を絞り込む
電源電圧(V)
250種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(W)
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557408082RK6UA-3606単相110/115
15,75014,900
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
残り2点です
557419032RK6GV-UA6単相110/115
7,1006,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
557419192RK6GV-JCM6単相200
14,80013,980
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
557419282RK6GV-JC6単相200
7,0006,698
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
557419372RK6GV-JAM6単相100
14,60013,980
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
557419462RK6GV-JA6単相100
6,8006,698
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
557424632RK6A-UA6単相110/115
7,1006,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
557424792RK6A-JCM6単相200
14,80013,980
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
557424882RK6A-JC6単相200
7,0006,698
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
557424972RK6A-JAM6単相100
14,60013,980
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
557425062RK6A-JA6単相100
6,8006,698
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
557400382RK6UCM-906単相220/230(60Hz)
19,450
取扱い終了
返品不可
557400472RK6UCM-96単相220/230(60Hz)
18,150
取扱い終了
返品不可
557400562RK6UCM-756単相220/230(60Hz)
19,450
取扱い終了
返品不可
557400652RK6UCM-7.56単相220/230(60Hz)
18,150
取扱い終了
返品不可
557400742RK6UCM-606単相220/230(60Hz)
19,450
取扱い終了
返品不可
557400832RK6UCM-66単相220/230(60Hz)
18,150
取扱い終了
返品不可
557400992RK6UCM-506単相220/230(60Hz)
19,450
取扱い終了
返品不可
557401082RK6UCM-56単相220/230(60Hz)
18,150
取扱い終了
返品不可
557401172RK6UCM-3606単相220/230(60Hz)
22,450
取扱い終了
返品不可
557401262RK6UCM-366単相220/230(60Hz)
18,750
取扱い終了
返品不可
557401352RK6UCM-3006単相220/230(60Hz)
22,450
取扱い終了
返品不可
557401442RK6UCM-306単相220/230(60Hz)
18,750
取扱い終了
返品不可
557401532RK6UCM-36単相220/230(60Hz)
18,550
取扱い終了
返品不可
557401692RK6UCM-2506単相220/230(60Hz)
22,450
取扱い終了
返品不可
557401782RK6UCM-256単相220/230(60Hz)
18,750
取扱い終了
返品不可
557401872RK6UCM-26単相220/230(60Hz)
18,550
取扱い終了
返品不可
557401962RK6UCM-1806単相220/230(60Hz)
19,450
取扱い終了
返品不可
557402052RK6UCM-186単相220/230(60Hz)
18,150
取扱い終了
返品不可
557402142RK6UCM-1506単相220/230(60Hz)
19,450
取扱い終了
返品不可
557402232RK6UCM-156単相220/230(60Hz)
18,150
取扱い終了
返品不可
557402392RK6UCM-1206単相220/230(60Hz)
19,450
取扱い終了
返品不可
557402482RK6UCM-12.56単相220/230(60Hz)
18,150
取扱い終了
返品不可
557402572RK6UCM-1006単相220/230(60Hz)
19,450
取扱い終了
返品不可
557402662RK6UC-906単相220/230(60Hz)
12,950
取扱い終了
返品不可
557402752RK6UC-96単相220/230(60Hz)
11,650
取扱い終了
返品不可
557402842RK6UC-756単相220/230(60Hz)
12,950
取扱い終了
返品不可
557402932RK6UC-7.56単相220/230(60Hz)
11,650
取扱い終了
返品不可
557403092RK6UC-606単相220/230(60Hz)
12,950
取扱い終了
返品不可
557403182RK6UC-66単相220/230(60Hz)
11,650
取扱い終了
返品不可
557403272RK6UC-506単相220/230(60Hz)
12,950
取扱い終了
返品不可
557403362RK6UC-56単相220/230(60Hz)
11,650
取扱い終了
返品不可
557403452RK6UC-3606単相220/230(60Hz)
15,950
取扱い終了
返品不可
557403542RK6UC-366単相220/230(60Hz)
12,250
取扱い終了
返品不可
557403632RK6UC-3006単相220/230(60Hz)
15,950
取扱い終了
返品不可
557403792RK6UC-306単相220/230(60Hz)
12,250
取扱い終了
返品不可
557403882RK6UC-36単相220/230(60Hz)
12,050
取扱い終了
返品不可
557403972RK6UC-2506単相220/230(60Hz)
15,950
取扱い終了
返品不可
557404062RK6UC-256単相220/230(60Hz)
12,250
取扱い終了
返品不可
557404152RK6UC-26単相220/230(60Hz)
12,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする