オリエンタルモーター
接続ケーブル
種類
プラグなし
長さ(m)
2
接続
回路~電源
電源電圧(V)
単相100
ケーブル径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55682936
CC02AC02N2
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください