曜日別特売
モノタロウ

フェイスシールド 取替式 メガネタイプ 取替シールド

フェイスシールド 取替式 メガネタイプ 取替シールド - モノタロウ
(3件のレビュー)

モノタロウブランドのフェイスシールドメガネタイプの取替シールドです。
お得な6枚セットですので、作業中の破損時に取替用として携帯いただくと便利です。
シールド両面のキズ防止の保護フィルムを剥がしてからお使いください。

用途
フェイスシールド取替式メガネタイプの取替シールドとして
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
PET
内容量
1袋(6枚)
注意
※表面に前後保護フィルムが貼られています。ご使用の前に剥がしてお使いください。
※指定の商品以外には使用しないでください。
※取り替える際は、軍手など手袋を着用して作業してください。
※保管の際は、高温多湿の場所や日のあたる場所では保管しないでください。変形するおそれがあります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズサイズ(mm)
形状
種別
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57470648YP-02-S約250×90一眼型小レンズ約6
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
57470657YP-02-L約250×190防災面大レンズ約13
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-01
用途: 食品製造
製造業

他の方のレビューにもありますが、やはり装着感がゆるく、ずり落ちることがあります。
何度か使用しているうちに、さらにゆるくなりました。
何種類かサイズがあるのですかね?

2021-08-02
用途: 現場仕事フィルム作業で使用
製造業

現場東レのフィルム作業で使用してます。会社はなかなか買ってくれなくなってるので自分で買い使用中、とても使いやすい。交換用のシールドのみで販売してもらいたいです。

対象商品 : 57470648
2022-02-25
用途: 訪問介護サービス
その他業種

最初届いて装着した時から少し緩いなぁと感じていましたが使用するにつれカパカパになり使用中にずり落ちる事もしばしばありました。
頭が小さいからかとも思いましたがその後100均で購入したフェイスシールドはピタっとハマり何回も使用していますが緩みもありません。初めてこちらの会社の商品購入したのですがとても残念な気持ちになりました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする