クサビクランプ2 システムバイス

クサビクランプ2 システムバイス ナベヤ

材質
本体:S50C
、固定ブロック・可動部:SCM440
熱処理
本体:高周波焼入れHV500以上
可動体:焼入 HRC50±3
固定ブロック:焼入 HRC30±3
付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個 表面処理可動部・固定ブロック:黒染め RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57066005 KCS-08-300F2 300 2.4 可動部(フラット)2個 (均等)81
136,000
129,800
142,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066014 KCS-08-400F2 400 2.9 可動部(フラット)2個 (均等)131
158,000
149,800
164,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066023 KCS-08-500F2 500 3.5 可動部(フラット)2個 (均等)181
183,000
169,800
186,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066039 KCS-08-300F3 300 2.7 可動部(フラット)3個 (均等)34
152,000
149,800
164,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066048 KCS-08-400F3 400 3.2 可動部(フラット)3個 (均等)68
175,000
169,800
186,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066057 KCS-08-500F3 500 3.8 可動部(フラット)3個 (均等)101
200,000
189,800
208,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066066 KCS-08-400F4 400 3.5 可動部(フラット)4個 (均等)36
192,000
179,800
197,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066075 KCS-08-500F4 500 4.1 可動部(フラット)4個 (均等)61
217,000
199,800
219,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066084 KCS-08-500F5 500 4.4 可動部(フラット)5個 (均等)37
233,000
199,800
219,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066093 KCS-12-300F2 300 4.1 可動部(フラット)2個 61
145,000
139,800
153,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066109 KCS-12-400F2 400 4.9 可動部(フラット)2個 111
168,000
159,800
175,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066118 KCS-12-500F2 500 5.7 可動部(フラット)2個 161
194,000
179,800
197,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066127 KCS-12-600F2 600 6.5 可動部(フラット)2個 211
223,000
199,800
219,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066136 KCS-12-400F3 400 5.6 可動部(フラット)3個 49
189,000
179,800
197,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066145 KCS-12-500F3 500 6.4 可動部(フラット)3個 83
216,000
199,800
219,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066154 KCS-12-600F3 600 7.2 可動部(フラット)3個 116
244,000
239,800
263,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066163 KCS-12-500F4 500 7.1 可動部(フラット)4個 43
238,000
229,800
252,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066179 KCS-12-600F4 600 7.9 可動部(フラット)4個 68
266,000
249,800
274,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57066188 KCS-12-600F5 600 8.6 可動部(フラット)5個 40
288,000
279,800
307,780 (税込)
46日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする