曜日別特売

導電塗料スプレー缶

導電塗料スプレー缶 - ポリカーム導電塗料スプレー缶 - ポリカーム

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。

用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界)付属品延長ノズル15cm成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)シルバー耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量129mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57140589PCS-1950Ag+N1本(300mL)
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
57140598PCS-1950Ag+N1箱(300mL×12本)
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする