ヒートシンク+サーマルパッド TR-M.2 2280 グレー

ヒートシンク+サーマルパッド TR-M.2 2280 グレー サーマルライト

このM.2 2280 SSDは、高い転送速度を誇るが発熱が多いとされている、NVMe SSDを冷却するためのヒートシンクです。
多次元アルミニウム合金設計のアルミニウム製ヒートシンクと高性能両面ICサーマルペーストの組み合わせにより、
高クロックで動作中のNVMe SSDを的確に冷却します。

仕様メモリー片面タイプのNVMe SSD(2280)のみ対応 材質アルミニウム 質量(g)48 奥行D×幅W×高さH(mm)75×22.7×11.7 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57411148 TRM2_2280
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする