完熟トマトを使い、玉ねぎと挽肉をじっくり煮込んだ味わい深いミートソースです。
種類レトルト食品カロリー(kcal)(1袋あたり)233原材料トマトペースト、玉ねぎ、食肉(牛肉、豚肉)、豚脂、砂糖、食塩、小麦粉、デミグラスソース、にんにくペースト、ビーフエキス、たん白加水分解物、香辛料、酵母パウダー/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、加工でん粉、着色料(カラメル、パプリカ色素)、香料、甘味料(アセスルファムK)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチンを含む)栄養成分(1袋285g当たり)エネルギー:233kcal、たんぱく質:7.1g、脂質:11.4g、炭水化物:25.4g、食塩相当量:5.8g(推定値)内容量1箱(285g×24袋)