たっぷり明太子クリーム

たっぷり明太子クリーム - ハチ食品

博多辛子明太子を、まろやかな風味のクリームソースに加えて仕上げた明太子クリームソースです。

種類レトルト食品カロリー(kcal)(1袋あたり)185原材料乳等を主要原料とする食品、小麦粉、豚脂、コーンスターチ、明太子、食塩、砂糖、乾燥たらこ、還元水あめ、魚醤末、米発酵調味料、マーガリン、明太子調味料、香辛料、クリーム加工品/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、着色料(紅麹、パプリカ色素、カロチン)、香料、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)栄養成分(1袋260g当たり)エネルギー:185kcal、たんぱく質:3.9g、脂質:10.1g、炭水化物:19.5g、食塩相当量:5.6g(推定値)内容量1箱(260g×24袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57428684-
5,040
3,598
3,886(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする