ハチ食品
たっぷり彩り野菜のトマトソース
刻んだポークウインナーの旨みを効かせたトマトソースに、彩り豊かな野菜(人参、なす、赤パプリカ、ズッキーニ、セロリ)を加えた、味わい深い彩り野菜のトマトソースです。
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
(1袋あたり)183
原材料
野菜(玉ねぎ、人参、赤パプリカ、ズッキーニ、にんにく、セロリ)、トマトペースト、砂糖、コーンスターチ、揚げナス、食塩、小麦粉、ポークウインナー、豚脂、菜種油、香辛料、ビーフエキス、たん白加水分解物、粉末ブイヨン/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、乳酸Ca、カラメル色素、香辛料抽出物、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
栄養成分
(1袋260g当たり)エネルギー:183kcal、たんぱく質:4.4g、脂質:5.2g、炭水化物:29.6g、食塩相当量:5.6g(推定値)
内容量
1箱(260g×24袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57428693
-
¥
5,040
¥
3,598
¥
3,886
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください