ハチ食品
たっぷりあさりコンソメ
コンソメの旨みを効かせたソースにあさりの旨みが溶け込んだ、味わい深いあさりコンソメソースです。
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
(1袋あたり)100
原材料
玉ねぎ、あさり、菜種油、粉末ブイヨン、食塩、白ワイン、砂糖、白身魚エキス、ホタテエキス、にんにくペースト、あさり風味調味料、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む)
栄養成分
(1袋260g当たり)エネルギー:100kcal、たんぱく質:3.4g、脂質:5.2g、炭水化物:9.9g、食塩相当量:7.0g(推定値)
内容量
1箱(260g×24袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57428709
-
¥
5,040
¥
3,598
¥
3,886
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください