ハチ食品
純・一味とうがらし
うどん・そばの麺料理やお味噌汁、なべ物、焼き鳥等に。
原材料
赤唐辛子(中国)
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:419kcal、水分:1.7g、たんぱく質:16.2g、脂質:9.7g、炭水化物:66.8g、灰分:5.6g、ナトリウム:4mg、食塩相当量:0.0g
内容量
1箱(17g×30袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57428885
-
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,642
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください