ハチ食品
純・七味とうがらし
うどん・そばの麺料理やお味噌汁、鍋料理、焼き鳥等に。
原材料
赤唐辛子(中国)、陳皮、黒ごま、青さ、けしの実、山椒、麻の実
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:314kcal、水分:8.7g、たんぱく質:14.2g、脂質:15.4g、炭水化物:55.9g、灰分:5.7g、ナトリウム:142mg、食塩相当量:0.4g
内容量
1箱(17g×30個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57428894
-
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,642
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください