ハチ食品
得選一味
経済的で使いやすい一味唐辛子です。そば、うどん、中華料理等に最適です。
カロリー(kcal)
(100gあたり)345
原材料
赤唐辛子
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:345kcal、水分:8.8g、たんぱく質:14.7g、脂質:12.0g、炭水化物:58.4g、灰分:6.1g、ナトリウム:17mg、食塩相当量:0.0g
内容量
1箱(300g×20袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57428903
-
オープン
¥
21,980
¥
23,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください