曜日別特売

得選七味

得選七味 - ハチ食品

経済的で使いやすい七味唐辛子です。そば、うどん、日本料理等に最適です。

カロリー(kcal)(100gあたり)422原材料赤唐辛子、陳皮、黒ごま、青さ、麻の実、花椒、けしの実栄養成分(100g当たり)エネルギー:422kcal、水分:6.7g、たんぱく質:13.1g、脂質:13.9g、炭水化物:61.1g、灰分:5.2g、ナトリウム:90mg、食塩相当量:0.2g内容量1箱(300g×20袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57428919-
オープン
29,980
32,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする