Planex USB Type-C 有線LANアダプター マルチギガビット(2.5Gbps)対応
オフィスはもちろん、テレワーク中の自宅でも高速通信が可能。
USBC-LAN2500Rは有線LAN接続で最大2.5Gbps(理論値)の高速通信が可能。
Windows、Mac、タブレットなどの端末とUSB Type-Cで接続可能。
USBC-LAN2500Rは最大9KBのJumbo Frameに対応(Windows PCのみ)
質量(g)約30 ※ケーブル含む
適合規格IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
対応OSWindows 10(32/64bit)/Windows 8.1(32/64bit)/Windows 8(32/64bit)/Windows7(32/64bit)/macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約84.5×31×13.7 ※ケーブル・突起部除く
構成ポート:RJ-45 ポート×1
インターフェースUSB 3.1 Type-C×1
動作環境温度:0~40℃、湿度:90%以下(結露なきこと)
保証期間1年
ケーブル長(cm)約10 ※コネクタ除く
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証VCCI (Class B)
伝送速度2.5Gbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、100Mbps(全二重/半二重)、10Mbps(全二重/半二重)
内容量1個
注意
※Windows 用ドライバはメーカーWeb 上のダウンロードページをご確認ください。※USB1.1接続時の通信速度は最大12Mbps となります。
※USB2.0接続時の通信速度は最大480Mbps となります。
※イーサネットケーブルにはカテゴリ5e 以上をご利用ください。
※表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
防犯カメラ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57429847 | USBC-LAN2500R | 48669400 | USBC-LAN2500R2 |
![]() |
USBC-LAN2500R2 Planex 有線LANアダプター USB-Type-C マルチギガビット(2.5Gbps)対応 | プラネックスコミュニケーションズ | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |